pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-180 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500 L.1800 - R1ZVE52-180

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-180 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500 L.1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 1800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603472143

Codice prodotto

RMBR1ZVE52-180

Cod. produttore

R1ZVE52-180

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Larghezza:

1800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1000 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1800 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Codice RAL (simile):

7011

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Zoccolo a vasca per CQE. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Al momento dell’ordine precisarne la Profondità. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.