pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE62-080 ZOCCOLO PROFIL. H.200 MM. P.600 L. 800 - R1ZUE62-080

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE62-080 ZOCCOLO PROFIL. H.200 MM. P.600 L. 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603477056

Codice prodotto

RMBR1ZUE62-080

Cod. produttore

R1ZUE62-080

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1000 kg

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Codice RAL (simile):

7011

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.