pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-160 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500 L.1600 - R1ZUE51-160

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-160 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500 L.1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 1600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603474079

Codice prodotto

RMBR1ZUE51-160

Cod. produttore

R1ZUE51-160

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Larghezza:

1600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1000 kg

Adatto per armadi di larghezza:

1600 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Codice RAL (simile):

7011

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.