DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO801 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.800 (CF.2 PZ - R1ZPRO801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
8033603352513
Codice prodotto
RMBR1ZPRO801
Cod. produttore
R1ZPRO801
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Larghezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Codice RAL (simile):
7011
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Resistenza agli urti:
Altro


