pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO501 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.500 (CF.2 PZ - R1ZPRO501

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7011

  • Resistenza agli urti - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603352490

Codice prodotto

RMBR1ZPRO501

Cod. produttore

R1ZPRO501

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Resistenza agli urti:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).