pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO401 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.400 (CF.2 PZ - R1ZPRO401

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603352476

Codice prodotto

RMBR1ZPRO401

Cod. produttore

R1ZPRO401

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Codice RAL (simile):

7011

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).