DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO1801 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.1800 (CF.2 P - R1ZPRO1801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 1800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
8033603352599
Codice prodotto
RMBR1ZPRO1801
Cod. produttore
R1ZPRO1801
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Larghezza:
1800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
1800 mm
Adatto per armadi di profondità:
1800 mm
Codice RAL (simile):
7011
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Resistenza agli urti:
Altro


