DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZCOR2 ANGOLARE ZOCCOLO H.200 MM. (CF.4 PZ) - R1ZCOR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Colore - Grigio
Max. capacità di carico - 1000 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8033603364417
Codice prodotto
RMBR1ZCOR2
Cod. produttore
R1ZCOR2
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
1000 kg
Codice RAL (simile):
7011
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Angolare zoccolo realizzato in lamiera di acciaio spessore 25/10 verniciato RAL 7011 bucciato con chiusura frontale in plastica.


