pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE82 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.200 MM P.800 (AL - R1ZAE82

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE82 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.200 MM P.800 (AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

8033603101050

Codice prodotto

RMBR1ZAE82

Cod. produttore

R1ZAE82

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1000 kg

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Codice RAL (simile):

7011

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Zoccolo antisismico per CQE e CAE, disponibile certificato di prova di simulazione sismica. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio. È completo di antivibranti e viteria per il montaggio. Altezza 200.