pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1TSE01-600 TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.6,00 - R1TSE01-600

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1TSE01-600 TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.6,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 6000 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 44 mm

  • Capacità di portata - 1000 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603467767

Codice prodotto

RMBR1TSE01-600

Cod. produttore

R1TSE01-600

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Larghezza:

6000 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

44 mm

Capacità di portata:

1000 kg

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7011

Traverse di sollevamento per CQE, pressopiegate. Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 40/10 verniciate RAL 7011 liscio. In caso di presenza nella batteria di struttura larghezza 300mm si prega di inoltrare il disegno del fronte quadro contestualmente all'ordine, per corretta foratura della traversa