pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB85 KIT TETTO-BASE 800X500 MM. - R1KTB85

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB85 KIT TETTO-BASE 800X500 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603077058

Codice prodotto

RMBR1KTB85

Cod. produttore

R1KTB85

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Laccato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7011

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.