DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB108 KIT TETTO-BASE 1000X800 MM. - R1KTB108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Tipo superficie - Laccato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603075641
Codice prodotto
RMBR1KTB108
Cod. produttore
R1KTB108
Produttore
DKC
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7011
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro