PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378235 cda-fhfx-a 4g2.5 mmq 0.6/1 kv -nero - 20378235
.jpg?84758679856766908575887784678F75969AA18AAA967E75A5A4AC99958C719378767D73BCA797&ts=1775878788689)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C - 7.98 Ohm/km
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3337 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000004572259
Codice prodotto
PIR20378235
Cod. produttore
20378235
Produttore
PIR
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
7.98 Ohm/km
Forma del conduttore:
Tondo
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermo:
no
Conduttore concentrico:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
12 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
72 mm
Peso:
220 kg/km
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Tensione nominale U0:
600 kV
Tensione nominale U:
1000 kV
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
sì
Adatto come cavo di media tensione:
no
Adatto come cavo ad alta tensione:
no


