DKC-COMBITECH - SCZWZ5559HDZ W5 TESTATA DI CHIUSURA 200X100 SP 1.5 HD - WZ5559HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Altezza del montante laterale - 100 mm
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603359680
Codice prodotto
SCZWZ5559HDZ
Cod. produttore
WZ5559HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza del montante laterale:
100 mm
Qualità del materiale:
Altro
Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


