pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWXK536IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.200 R6 SP 1 IX4 - WXK536IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWXK536IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.200 R6 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603405301

Codice prodotto

SCZWXK536IX4

Cod. produttore

WXK536IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio derivazione piana a croce in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); -Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente