pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWXK336IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.100 R6 SP 1 IX4 - WXK336IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWXK336IX4 W5 COP. DERIV. PIANA X B.100 R6 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603392205

Codice prodotto

SCZWXK336IX4

Cod. produttore

WXK336IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coperchio derivazione piana a croce in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); -Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente