DKC-COMBITECH - SCZWX5846HDZ W5 DERIV. PIANA X 500X100 R6 SP 1.2 HDZ - WX5846HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Raggio interno - 600 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603405837
Codice prodotto
SCZWX5846HDZ
Cod. produttore
WX5846HDZ
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Raggio interno:
600 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


