DKC-COMBITECH - SCZWX5546HDZ W5 DERIV. PIANA X 200X100 R6 SP 1.2 HDZ - WX5546HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm
Raggio interno - 600 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603405677
Codice prodotto
SCZWX5546HDZ
Cod. produttore
WX5546HDZ
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
200 mm
Raggio interno:
600 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


