DKC-COMBITECH - SCZWVK832IX4 W5 COP. RIDUZIONE CX 500-200 SP 1 IX4 - WVK832IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603401860
Codice prodotto
SCZWVK832IX4
Cod. produttore
WVK832IX4
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


