pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWVK832HDZ W5 COP. RIDUZIONE CX 500-200 SP 1 HDZ - WVK832HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWVK832HDZ W5 COP. RIDUZIONE CX 500-200 SP 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603391161

Codice prodotto

SCZWVK832HDZ

Cod. produttore

WVK832HDZ

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio riduzione CX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente