pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWVK733IX4 W5 COP. RIDUZIONE CX 400-300 SP 1 IX4 - WVK733IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWVK733IX4 W5 COP. RIDUZIONE CX 400-300 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603401853

Codice prodotto

SCZWVK733IX4

Cod. produttore

WVK733IX4

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coperchio riduzione CX in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente