DKC-COMBITECH - SCZWV5955IX4 W5 RIDUZIONE CX 600-500 H100 SP 1.5 IX4 - WV5955IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8033603393066
Codice prodotto
SCZWV5955IX4
Cod. produttore
WV5955IX4
Produttore
DKC
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


