DKC-COMBITECH - SCZWV5840HDZ W5 RIDUZIONE CX 500-100 H100 SP 1.2 HDZ - WV5840HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8033603393820
Codice prodotto
SCZWV5840HDZ
Cod. produttore
WV5840HDZ
Produttore
DKC
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


