DKC-COMBITECH - SCZWV5753HDZ W5 RIDUZIONE CX 400-300 H100 SP 1.5 HDZ - WV5753HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603391055
Codice prodotto
SCZWV5753HDZ
Cod. produttore
WV5753HDZ
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
400 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


