DKC-COMBITECH - SCZWV5743IX4 W5 RIDUZIONE CX 400-300 H100 SP 1.2 IX4 - WV5743IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande) - 400 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8033603392984
Codice prodotto
SCZWV5743IX4
Cod. produttore
WV5743IX4
Produttore
DKC
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande):
400 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


