pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWTK936IX4 W5 COP. DERIV. PIANA T B.600 R6 SP 1 IX4 - WTK936IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWTK936IX4 W5 COP. DERIV. PIANA T B.600 R6 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603404601

Codice prodotto

SCZWTK936IX4

Cod. produttore

WTK936IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio derivazione piana a T in acciaio inox 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente