pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWTK836IX4 W5 COP. DERIV. PIANA T B.500 R6 SP 1 IX4 - WTK836IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWTK836IX4 W5 COP. DERIV. PIANA T B.500 R6 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603392151

Codice prodotto

SCZWTK836IX4

Cod. produttore

WTK836IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio derivazione piana a T in acciaio inox 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente