pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWT5556IX4 W5 DERIV. PIANA T 200X100 R6 SP 1.5 IX4 - WT5556IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWT5556IX4 W5 DERIV. PIANA T 200X100 R6 SP 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603403727

Codice prodotto

SCZWT5556IX4

Cod. produttore

WT5556IX4

Produttore

DKC

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

600 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Esecuzione simmetrica:

Qualità del materiale:

Altro

Derivazione piana a T in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230