DKC-COMBITECH - SCZWSK932HDZ W5 COP. RIDUZIONE SX 600-200 SP 1 HDZ - WSK932HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603403512
Codice prodotto
SCZWSK932HDZ
Cod. produttore
WSK932HDZ
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


