DKC-COMBITECH - SCZWSK832IX4 W5 COP. RIDUZIONE SX 500-200 SP 1 IX4 - WSK832IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603406049
Codice prodotto
SCZWSK832IX4
Cod. produttore
WSK832IX4
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


