pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWSK730IX4 W5 COP. RIDUZIONE SX 400-100 SP 1 IX4 - WSK730IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWSK730IX4 W5 COP. RIDUZIONE SX 400-100 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603406018

Codice prodotto

SCZWSK730IX4

Cod. produttore

WSK730IX4

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchi riduzione SX in acciaio inox 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente