pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWS5945HDZ W5 RIDUZIONE SX 600-500 H100 SP 1.2 HDZ - WS5945HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWS5945HDZ W5 RIDUZIONE SX 600-500 H100 SP 1.2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Altezza del montante laterale - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603402850

Codice prodotto

SCZWS5945HDZ

Cod. produttore

WS5945HDZ

Produttore

DKC

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Altezza del montante laterale:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Riduzione SX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini è pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230