DKC-COMBITECH - SCZWS5944HDZ W5 RIDUZIONE SX 600-400 H100 SP 1.2 HDZ - WS5944HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603402843
Codice prodotto
SCZWS5944HDZ
Cod. produttore
WS5944HDZ
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


