DKC-COMBITECH - SCZWS5842IX4 W5 RIDUZIONE SX 500-200 H100 SP 1.2 IX4 - WS5842IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603404687
Codice prodotto
SCZWS5842IX4
Cod. produttore
WS5842IX4
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Altro


