DKC-COMBITECH - SCZWS5840HDZ W5 RIDUZIONE SX 500-100 H100 SP 1.2 HDZ - WS5840HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Confezione
1 PZ
EAN
8033603393318
Codice prodotto
SCZWS5840HDZ
Cod. produttore
WS5840HDZ
Produttore
DKC
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


