pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWS5752IX4 W5 RIDUZIONE SX 400-200 H100 SP 1.5 IX4 - WS5752IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWS5752IX4 W5 RIDUZIONE SX 400-200 H100 SP 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603405929

Codice prodotto

SCZWS5752IX4

Cod. produttore

WS5752IX4

Produttore

DKC

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Altezza del montante laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Riduzione SX in acciaio inox 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230