DKC-COMBITECH - SCZWR5152HDZ W5 RIDUZIONE DI MM 50 H55 SP 1.5 HDZ - WR5152HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (piccola) - 50 mm
Altezza del montante laterale - 55 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603391567
Codice prodotto
SCZWR5152HDZ
Cod. produttore
WR5152HDZ
Produttore
DKC
Larghezza (piccola):
50 mm
Altezza del montante laterale:
55 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


