pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWQ5649HDZ W5 VARIATORE DI QUOTA 300X100 SP 1.2 HDZ - WQ5649HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWQ5649HDZ W5 VARIATORE DI QUOTA 300X100 SP 1.2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Modello della curva - Altro

  • A cerniera - no

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603341050

Codice prodotto

SCZWQ5649HDZ

Cod. produttore

WQ5649HDZ

Produttore

DKC

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Modello della curva:

Altro

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Raggio interno:

0 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Variatore di quota in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230