pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWMK736HDZ W5 COP. CURVA SALITA 45 B.400 R6 SP 1 HD - WMK736HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWMK736HDZ W5 COP. CURVA SALITA 45 B.400 R6 SP 1 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603401617

Codice prodotto

SCZWMK736HDZ

Cod. produttore

WMK736HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio curva salita 45° in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato acaldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente