DKC-COMBITECH - SCZWL5953IX4 W5 LADDER SALDATA 600X100 MT 3 SP 1.5 IX - WL5953IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
Lunghezza - 3000 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
3 M
EAN
8033603402782
Codice prodotto
SCZWL5953IX4
Cod. produttore
WL5953IX4
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Lunghezza:
3000 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Fissaggio dei pioli:
Saldato
Perforazione laterale:
sì
Interasse dei pioli:
300 mm
Qualità del materiale:
Altro
Sezione utile:
59500 mm²


