pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWL5853IX4 W5 LADDER SALDATA 500X100 MT 3 SP 1.5 IX - WL5853IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWL5853IX4 W5 LADDER SALDATA 500X100 MT 3 SP 1.5 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603402775

Codice prodotto

SCZWL5853IX4

Cod. produttore

WL5853IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Perforazione laterale:

Interasse dei pioli:

300 mm

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

49500 mm²

Elemento rettilineo in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini (i) è pari a 300 mm. Il primo e l'ultimo traversino sono posti a 150 mm dall'inizio del longherone. A richiesta: lunghezza (L): fino a 6000 mm; materiale: alluminio; larghezza (B): 700-800-900-1000 mm.