pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWKKA32HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.800 MT 2 SP 1 HDZ - WKKA32HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWKKA32HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.800 MT 2 SP 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603433625

Codice prodotto

SCZWKKA32HDZ

Cod. produttore

WKKA32HDZ

Produttore

DKC

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio elementi rettilinei in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.