pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWKK852HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.500 MT 2 SP 1,5 HD - WKK852HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWKK852HDZ W5 COP. ELEM. RETT. B.500 MT 2 SP 1,5 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603363342

Codice prodotto

SCZWKK852HDZ

Cod. produttore

WKK852HDZ

Produttore

DKC

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

1.5 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio elementi rettilinei in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato acaldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.