pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWKK632IX4 W5 COP. ELEM. RETT. B.300 MT 2 SP 1 IX4 - WKK632IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWKK632IX4 W5 COP. ELEM. RETT. B.300 MT 2 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603396067

Codice prodotto

SCZWKK632IX4

Cod. produttore

WKK632IX4

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio elementi rettilinei in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'elemento rettilineo tramite apposito gancio. A richiesta: - larghezza: 700-800-900-1000; - spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - materiale: acciaio zincato acaldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - tipo: spiovente.