DKC-COMBITECH - SCZWDK933HDZ W5 COP. RIDUZIONE DX 600-300 SP 1 HDZ - WDK933HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603391529
Codice prodotto
SCZWDK933HDZ
Cod. produttore
WDK933HDZ
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


