DKC-COMBITECH - SCZWD5950HDZ W5 RIDUZIONE DX 600-100 H100 SP 1.5 HDZ - WD5950HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603391369
Codice prodotto
SCZWD5950HDZ
Cod. produttore
WD5950HDZ
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no


