DKC-COMBITECH - SCZWD5640IX4 W5 RIDUZIONE DX 300-100 H100 SP 1.2 IX4 - WD5640IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603401938
Codice prodotto
SCZWD5640IX4
Cod. produttore
WD5640IX4
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Altro


