pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWBK536IX4 W5 COP. CURVA PIANA 90 B.200 SP 1 IX4 - WBK536IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWBK536IX4 W5 COP. CURVA PIANA 90 B.200 SP 1 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603391819

Codice prodotto

SCZWBK536IX4

Cod. produttore

WBK536IX4

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coperchio curva piana 90° in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente