pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWB5846IX4 W5 CURVA PIANA 90 500X100 R6 SP 1.2 IX4 - WB5846IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWB5846IX4 W5 CURVA PIANA 90 500X100 R6 SP 1.2 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603394315

Codice prodotto

SCZWB5846IX4

Cod. produttore

WB5846IX4

Produttore

DKC

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Materiale:

Acciaio inossidabile

Modello della curva:

Curva segmentale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Altro

Perforazione laterale:

no

Raggio interno:

600 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva piana 90? in acciaio inox AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230