pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWAK936HDZ W5 COP. CURVA PIANA 45 B.600 SP 1 HDZ - WAK936HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWAK936HDZ W5 COP. CURVA PIANA 45 B.600 SP 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603404496

Codice prodotto

SCZWAK936HDZ

Cod. produttore

WAK936HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio curva piana 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente